WESTWARD Impact Socket Adapter Set 45KG87 1/4-3/8-1/2-3/4-1inch 1set(11pcs)

#Nomor SKU S034910375
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45KG87
Unit 1set(11pcs)
Includes Adapter: 1/4 in F x 3/8 in M; Impact Universal Joint: 1/4 in
Material Alloy Steel
Number of Pieces 11
Non-Sparking No
Drive Type Impact
Standards ASME
Finish Black Oxide
Measurement Type SAE
Input Drive Gender Female
Input Drive Shape Square
Insulated No
Locking Yes
Output Drive Gender Male
Output Drive Shape Square
Input Drive Size (inch) 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
Output Drive Size (inch) 1/4; 3/8; 1/2; 1
UNSPSC 27111704
Overall Length (inch) 1 1/16; 2 15/16
Impact Rated Yes
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-size impact socket adapter sets come with an assortment of adapters for a range of fastener sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan