WESTWARD Hydraulic Engine Crane 3ZC71 1unit

#Nomor SKU S034906217
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ZC71
Unit 1unit
Length (inch) 62 1/2 to 91 1/2
Product Type Hydraulic Engine Crane
Boom Capacity Position 1 (lbs) 4000
Boom Capacity Position 2 (lbs) 3000
Boom Capacity Position 3 (lbs) 2000
Boom Capacity Position 4 (lbs) 1000
Boom Length (inch) 48 '3/4; 57 '3/4; 66 '3/4; 76 '3/4
Max. Hook Height (inch) 69 1/4; 75; 81; 86 1/2
Min. Hook Height (inch) 5; 9 1/4; 14; 18 3/8
Height (inch) 58
Width (inch) 32 1/4 to 39 3/8
UNSPSC 24101630
Berat (Kg) 144.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer, and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan