Greenlee Hydraulic Chain Saw (Gergaji Mesin Teleskopik) 43178 13inch 1unit

#Nomor SKU S034906170
Wishlist
Rp76.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 43178
Unit 1unit
Length (inch) 62 1/2
Width (inch) 4
Sound Level (dB) 106
Type 62 1/2inch Long Reach
Operating Pressure (psi) 1000-2000
Cutting Capacity (inch) 13
UNSPSC 27112709
Chain Gauge (inch) 0.058
Chain Pitch (inch) 0.325
Chain Speed @ 4 GPM (fpm) 2100
Chain Speed @ 8 GPM (fpm) 4200
Hydraulic System Type Open Center And Close Center
Max. Back Pressure (psi) 200
Max. Flow GPM 8
Maximum Oil Temperature (°F) 140
Min. Flow (GPM) 5
Pressure Port 9/16inch 18 SAE O Ring
Recommended Filtration (microns) 10
Recommended Hydraulic Flow (gpm) 7
Return Port 3/4inch 16 SAE O Ring
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan