WESTWARD Straight Shank Jobber Length Drill Carbide 5VPD9 K 1pc
Rp799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5VPD9 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Standards | Not Rated |
| Shank Diameter (inch) | 17/64 |
| Drill Bit Point Type | Conventional Point |
| Drill Bit Size | K |
| Drill Bit Point Angle (degrees) | 118 |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Material - Machining | Carbide |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drill Length Class | Jobber Length |
| Flute Length (inch) | 2 1/8 |
| Maximum Drilling Depth (inch) | 2 1/8 |
| Measurement System | Letter |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Decimal Equivalent | 0.281 |
| Flute Type | Spiral |
| Material Grade - Machining | General Purpose |
| UNSPSC | 27112801 |
| Overall Length (inch) | 3 1/2 |
| Catalog Number | G1573 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These drill bits come in standard letter sizes. The trade letter size for each drill bit indicates its compatibility with other tools that have the same trade letter size. The bits have a bright finish that is not affected when the bits' cutting edges are resharpened. They also have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece, and they have a straight shank that installs into a drill chuck or similar toolholder.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan