STANLEY Folding Sawhorse (Perlengkapan Meja Kerja) 060864R 27-1/2inch 1set(2pcs)

#Nomor SKU S034884416
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 060864R
Unit 1set(2pcs)
Sawhorse Load Capacity (lbs/pair) 1000
Sawhorse Material Plastic
Sawhorse Min. Height (inch) 31 1/2
Sawhorse Closed Width (inch) 27 1/2
Sawhorse Width (inch) 14 15/16
Sawhorse Closed Length (inch) 27 1/2
Sawhorse Length (inch) 27 1/2
Features Integral V Groove Tray Opens Up to Hold Tools; Side Hangers to Hold Cables
Clamping System Built-in Handles
Sawhorse Closed Depth (inch) 4 1/4
UNSPSC 24102006
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait