WESTWARD Crimper (Tang Crimping) 13H881 For 6P4C/RJ-11/6P6C/RJ-12/8P8C/RJ-45 7 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S034857779
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13H881
Unit 1pc
Grip Style Deluxe Cushion
Manufacturer Part Number 13H881
Insulated No
UNSPSC 27111518
Crimper Style Crimper
For Connector Type RJ-11RJ-12RJ-45
Includes Crimping Die No
Overall Length (inch) 7 1/4
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These crimpers attach modular plugs that terminate data and telephone cable. They operate like pliers to squeeze modular plugs between their jaws and onto the cable. Slots in the jaws are shaped to cradle the connectors and press them on for a tight bond.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan