DEWALT Cable Stripper DCE151B 1pc

#Nomor SKU S034845318
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCE151B
Unit 1pc
Includes Belt Clip
Power Source Cordless
Voltage (V) 20 DC
Features Adjustable Onboard LED Light; Quick-Release Bushings; Variable Speed Trigger
Cordless Tool Kit Contents Bare Tool
Manufacturer Part Number DCE151B
Battery Platform 20V Max
Compatible Battery Grainger Part Number 21RV46
Compatible Battery Manufacturer Part Number DCB203
Compatible Maximum Wire/Cable Diameter 900 kcmil
Compatible Minimum Wire/Cable Diameter 6 AWG
Compatible Wire/Cable Type THHN/XHHW Copper and Aluminium Cable
Cutting Capacities 6 AWG to 750 MCM Copper, 900 MCM Aluminium
Maximum Strip Length (inch) 4
UNSPSC 27111510
Overall Length (inch) 10
Series 20V MAX (TM)
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cable strippers run on DEWALT batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan