DEWALT Builders Level Kit DW090PK 1set
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DW090PK |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Includes | Hard Carrying Case, Plumb Bob, 5/8 in Heavy Duty Tripod, 8ft Aluminium Grade Rod |
| Product Type | Builders Level Kit |
| Accuracy (inch) | ±1/4 @ 100feet |
| Horizontal Graduations | 1° |
| Horizontal Range (degrees) | 360 |
| IP Rating | Not Rated |
| Leveling Type | Manual |
| Magnification | 20x |
| Mounting Thread | 5/8-11 |
| Optical Level Product Grouping | Optical Levels |
| Working Range (ft) | 200 |
| UNSPSC | 27111802 |
| Berat (Kg) | 8.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Help ensure accurate land elevations with precision optical levels. These units can measure level and alignment, and estimate distance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan