DEWALT Set Waterpass Konstruksi (Paket Sipat Datar)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
IncludesHard Carrying Case, Plumb Bob, 5/8 in Heavy Duty Tripod, 8ft Aluminium Grade Rod
Product TypeBuilders Level Kit
Accuracy (inch)±1/4 @ 100feet
Horizontal Graduations1°
Horizontal Range (degrees)360
IP RatingNot Rated
Leveling TypeManual
Magnification20x
Mounting Thread5/8-11
Optical Level Product GroupingOptical Levels
UNSPSC27111802
Working Range (ft)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Help ensure accurate land elevations with precision optical levels. These units can measure level and alignment, and estimate distance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan