STANLEY Bailey Chisel Set (Pahat Kayu) 16401 1set(5pcs)

#Nomor SKU S034837917
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16401
Unit 1set(5pcs)
Tip Size 1 1/4inch, 1/2, 1/4, 1, 3/4
Grip Style Plain
Includes 5 Piece Bailey Chisel Set
Includes Striking Cap No
Corrosion-Resistant Yes
Set Type Chisel Set
Types Included Socket Chisel
Features Blade Lacquered for Corrosion Protection, Hardwood Handle for Comfort and Impact Resistance, High-Quality Carbon-Chrome Steel for Edge Retention, Micro-Precision Grind for Superior Sharpness Out of the Box
Material Steel
Number of Pieces 5
Handle Material Wood
Chisel Type Bailey Chisel
Produk Bailey Chisel Set
Blade Tip Shape Straight
Blade Width (inch) 1/2, 3/4, 1, 1 1/2
Includes Handle Yes
Tether Ready No
Measurement Type SAE
Container Type Pouch
Overall Length (inch) 14
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Stanley® Bailey chisel set features micro-precision ground chisel blades for superior sharpness in woodworking applications. High-carbon chrome steel blades are lacquered for corrosion resistance. Durable hardwood handles. Includes leather storage pouch.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait