HENHERR Mini Crane Scale (Timbangan Gantung) MCS-OCS-L 60kg/0.02kg 1unit

Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCS-OCS-L
Unit 1unit
Capacity (kg) 60
Accuracy (kg) 0.02
Housing Material Aluminium
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum housing
Use drycell 3x AA size battery
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan