Excellent Scale Floor Scale Single Frame FS-S-A12+E-1.2x1.2m 2000kg/0.5kg 1unit

#Nomor SKU S034823484
Wishlist
Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS-S-A12+E-1.2x1.2m
Unit 1unit
Capacity (kg) 2000
Accuracy (kg) 0.5
Interface RS-232
Top Plate (m) 1.2x1.2 (bordes)
Berat (Kg) 15.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indicator A12+E:
Only weighing function
with RS-232
other function is optional
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait