Jeken Ultrasonic Cleaner (Mesin Cuci Ultrasonik) PS-G20A 4.8L 1unit

#Nomor SKU S034780435
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS-G20A
Unit 1unit
Capacity (L) 4.8
Timer (minute) 1-30
Frequency (kHz) 40
Heater Power (W) 100
Ultrasonic Power (W) 120
Ambient Temperature for Heater (°C) ~80
Material SUS 304
Inner Package (mm) 343x233x352
Outer Carton (mm) 715x500x385
Cube (m³/carton) 0.14
Dimensions Tank (mm) 240x135x150
Dimensions Unit (mm) 265x165x285
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2022
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital Ultrasonic Cleaner With LED Display @PS-A Series
- High power transducer for superior cleaning result , obvious cleaning effect can be seen with naked eyes
- Digital LED display to show the precise time and temperature
- Time setting with 1-30 minutes and built-in heating to 80℃
- Super water performance , more safe and sustainable
- Top quality stainless steel made for body,cover and base
- Use tap water , alcohol , organic solvent… etc as cleaning fluid

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan