LG UHD Signage WebOS 65UL3G 1unit

#Nomor SKU S034778975
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 65UL3G
Unit 1unit
Resolution 4K/UHD
Brightness (cd/m²) 350
Operating Hour 16/7
WebOS 4.1
Portrait Mode No
Bezel Size (mm) 15.5 (R/L/T), 22.3 (B)
Slim Depth (mm) 87.8 (65inch) / 87.1 (55inch)
Interface HDMI(3), USB 2.0(2), RS232C In/Out, RJ45 In, Audio Out
Screen Size (inch) 65
Native Resolution 3840x2160 (UHD)
Panel Technology IPS
Contrast Ratio 1200:1
Dynamic CR 1000000:1
Color Gamut DCI 80%
Viewing Angle (HxV) (°) 178x178
Color Depth 8bit+FRC, 1.07G colours
Response Time (ms) 8 (G to G)
Surface Treatment (%) Haze 1
Portrait / Landscape No / Yes
Input HDMI (3, HDCP2.2/1.4), USB 2.0 Type A (2)
Berat (Kg) 21.6
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait