ADVANTEC Litmus Paper (Kertas Lakmus) 07020030 Blue 1pack(1000pcs)

#Nomor SKU S034775370
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 07020030
Unit 1pack(1000pcs)
Dimensions (mm) 9x85
Dimension Packing (mm) 100x430x280
Color Blue
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is widely used for determining acidity and alkalinity.
High-purity litmus reagent is impregnated into high-purity (α-cellulose 99% or more) paper to provide excellent sensitivity and discoloration.
It is used for acid detection and turns red when it comes into contact with acidic liquids.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan