ADVANTEC Filter Paper Glass Fiber GA-55 (Kertas Saring Serat Kaca) 36261047 47mm 1pack(100sheets)

#Nomor SKU S034775080
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 36261047
Unit 1pack(100sheets)
Mass (g/m²) 55
Thickness (mm) 0.21
Drainage Time (s) 23
Retention Particle Size (µm) 0.6
Pressure loss (kPa) 0.33
Collection Efficiency (0.3 µm PAO%) 99.9
Maximum Operating Temperature (°C) 500
Applications Collection of airborne particulate matter, liquid clarification
Size (mm) Φ47
Shape Round
Jumlah 1 Box (100 Pieces)
Dimension Packing (mm) 105x105x25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made only from ultra-fine borosilicate glass fibers, it has a high filtration speed and excellent sediment retention, enabling highly efficient filtration in a short time.
RoHS2 (EU) 2015/863 compliant
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan