HPE Printer OfficeJet Pro All-in-One (Print dan Fotokopi) 8710 1pc

#Nomor SKU S034747162
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8710
Unit 1pc
Print Technology HP Thermal Inkjet
Display 6.75 cm (2.65") CGD touchscreen
Print Speed Color Up to 22 ppm (ISO, laser-comparable) Black Up to 18 ppm (ISO, laser-comparable) Color
Wireless Capability Yes, built-in WiFi 802.11 b/g/n
Maximum Memory (mb) 128
Duplex Printing Automatic
Input Voltage (V) AC 100 to 240
Operating Temperature Range (°C) 15 to 32
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2022
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This full-featured all-in-one delivers professional-quality colour for up to 50% lower cost per page than lasers.
Stay productive and tackle high-volume jobs with print, fax, scan, and copy versatility.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan