NBK Standard V Pulley B Series 3-B1 (B1-3inch) 1pc
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3-B1 (B1-3inch) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Groove Section | B |
| Number of Grooves | 1 |
| Size dp (mm) | 65.2 |
| Size de (mm) | 76.2 |
| Type | 21U |
| Size db (mm) | 44 |
| Size I (mm) | 25 |
| Size S1 (mm) | 19 |
| Size S2 (mm) | 18 |
| Maximum Bore Diameter (mm) | 24 |
| Size W (mm) | 24 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/r0S034737972-1.jpg)