KENIKA Solar Charge Control SC-CMWD-20A 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-CMWD-20A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Box Dimensions (cm) | 15.5x12.5x4 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 104x80x28 |
| No Load Loss (mA) | < 5 |
| System Voltage | 12V/24V Auto |
| Boost Charging Voltage (V) | 14.6; x2/24 (25°C) |
| Rated load Current (A) | 20 |
| Float Charging Voltage (V) | 13.8; x2/24 (25°C) |
| Working Temperature (°C) | -35 to 65 |
| Solar Energy Input Voltage (V) | <55 |
| Overvoltage Protection (V) | 16.5; x2/24 |
| Equal Charging Voltage (V) | 14.4; x2/24 (25°C) |
| Return Voltage For Over-Discharging (V) | 12.2; x2/24 |
| Over-Discharging Voltage (V) | 10.8; x2/24 |
| Light Control Voltage (V) | 6 |
| Light Control Judgment Time (minute) | 10 |
| Protection Level | IP68 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kenika solar controller CMWD, mempunyai spesifikasi lebih khusus untuk penggunaan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menggunakan solar system sebagai sumber tenaga. Lebih hemat dan efisien.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan