KENIKA Solar Charge Control 50048 50A 1unit

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50048
Unit 1unit
Box Dimensions (cm) 21.5x14x6.8
Current (A) Max. Discharge: 50; Max. Charging: 50
LVD (V) 10.5 (9-11)/21 (18-22)/42 (36-44)
Float Voltage (V) 13.8 (13-15)/27.6 (26-30)/55.2 (52-60)
LVR (V) 12.6 (11-13.5)/25.2 (22-27)/50.4 (44-54)
System Voltage 12V/24V, 24V/48V (Automatic Recognition)
Max. Input Voltage Of Solar Panel (V) 50V: (12/24)/100V: (24/48)
Self-Consumption (mA) ≤13
Boost Charging Voltage (V) 14.4/28.8/57.6; Battery Voltage Less Then 12/24/48 Start Boost Charging 2hours
Battery Over Voltage Protection (V) 16.5/33/66
Input Reverse Connection Protection Yes
Load Over Current Protection Yes, Each Two Minutes Restart Once
Charge Type PWM
Terminal Scale 28-10 AWG
Waterproof Level IP32
Product Dimensions (mm) 196x125x58
Working Temperature (°C) -20 to 55
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan penggunaan Kenika solar charge controller, diharapkan akan didapat tenaga listrik yang maksimal dari sistem solar. Karena solar charge controller sangat berguna dalam melakukan pengontrolan pada sistem tenaga matahari (solar). Baik dari tegangan/arus yang masuk ke baterai penyimpan. Sehingga baterai bisa terawat dan terisi dengan baik.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan