KENIKA Solar Charge Control 3048SC 30A 1unit
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3048SC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Storage Temperature (°C) | -30 to 70 |
| Current (A) | Rated: 30 |
| Rated Voltage (V) | 48 |
| Open Circuit Voltage Of Solar Panel (V) | <100 |
| LVD (V) | 42.8 |
| Float Voltage (V) | 54.8 |
| LVR (V) | 50.4 |
| No Load Loss (mA) | ≤30 |
| Loop Voltage Drop (mV) | ≤ 170 |
| Charging Mode | PWM Mode |
| Installation Cable Area (mm²) | ≥7# AWG (≤16) |
| Humidity Requirements (%) | ≤90, No Condensation |
| Mounting hole spacing (mm) | 60x178 Φ5 |
| Product Dimensions (mm) | 90x188x48 |
| Operating Temperature (°C) | -20 to 60 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan penggunaan Kenika solar charge controller, diharapkan akan didapat tenaga listrik yang maksimal dari sistem solar. Karena solar charge controller sangat berguna dalam melakukan pengontrolan pada sistem tenaga matahari (solar). Baik dari tegangan/arus yang masuk ke baterai penyimpan. Sehingga baterai bisa terawat dan terisi dengan baik.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan