KENIKA High Frequency Power Inverter PSWD 2000-12 1unit

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSWD 2000-12
Unit 1unit
Protection Low Voltage, Over Voltage, Overload, Over Temperature, and Short Circuit Protection
Output voltage (V) AC 220
Packaging Dimensions (mm) 453x220x110
Output Frequency (Hz) 50
Product Dimensions (mm) 400x180x69
Peak Power (W) 4000
Input Voltage (V) DC 12
Continuous Power (W) 2000
Input Battery Type Lead Acid Battery
Output Efficiency (%) 90 (12V)
Kandungan Battery Percentage, AC Frequency, AC Voltage, AC Current
Low AC Voltage Inverter will shut down automatically, Once the AC recover, Inverter will turn on and charge automatically
Operating Temperature Range (°C) -10 to 50
Cooling Method AC Load Adjustment and Fan Cooling by Internal Thermostat
Cooling Mode Intelligent Temperature Controlled Air Cooling
Overheat Protection (°C) 70±5
Shell Material Aluminium
Storage Temperature Range (°C) -30 to 70
Working Temperature (°C) Ambient Temperature 0 to 40 @100% Load
Working Humidity (%) 30-90 RH, Non-Condensing
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Inverter Kenika adalah Inverter DC ke AC yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Power Inverter Kenika memiliki keluaran Pure Sine Wave yang sama dengan keluaran PLN, sehingga inverter ini cocok digunakan untuk peralatan elektronik rumah tangga maupun peral atan elektronik sensitif lainnya. Power Inverter Kenika dengan energi ramah lingkungan dapat di aplikasikan sebagai sistem Off-Grid Standalone (untuk kebutuhan indoor dan outdoor seperti camping, rumah perahu, campervan, dll) maupun untuk mengurangi tagihan listrik.
Fitur

1. Desain bentuk yang sederhana dan ringan
2. Kinerja tinggi, kualitas tinggi, efisiensi konversi tinggi
3. Tegangan output stabil
4. Lampu indikator penunjukkan status/keadaan kerja
5. Kipas pendingin (saklar pengontrol suhu)
6. Proteksi tegangan rendah, tegangan tinggi, beban berlebih, arus pendek
7. Proteksi temperatur/suhu panas

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan