KENIKA UPS True Online KLI-1000HC with Lithium Battery 1unit

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KLI-1000HC
Unit 1unit
Storage Temperature (°C) -25 to 55 (Without Batteries)
Battery Type Lithium Iron Phosphate Battery
Capacity (VA) 1000
Input Voltage Range (V) 110-176 AC (Linear Derating Between 50% and 100% Load); 176-280 AC (No Derating): 280-300 AC (Derating 50%)
Output voltage (V) 208/220/230/240 ac (Settable via LCD)
Display LCD + LED
Communication RS232 (Standard), USB/RS485/Dry Contacts/SNMP (Optional)
Output Frequency (Hz) 45-55 or 55-65 (Synchronized Range); 50/60 ± 0.1 (Battery Mode)
IP Rating IP20
Dimension (WxDxH) (mm) 440x468x88
Battery Charging Current (A) 1 (Max.)
Packaging Dimensions (WxDxH) (mm) 545x598x198
Input Frequency (Hz) 40-70 (Auto Sensing)
Battery DC Voltage (V) 25.6
Noise Level (dB) ≤ 50 @1m
Input Rated Voltage (V) 208/220/230/240 AC
Inbuilt Battery (V/Ah) 8x3.2/12
Battery Recharger Time Standard Model: 90% Capacity Restored in 10 Hours; Long Time Model: Depend on the Capacity of Battery
Efficiency (%) ≥ 90 (Mains Mode); ≥ 85 (Battery Mode); ≥ 95 (Eco Mode)
Operating Temperature (°C) 0-40
Berat (Kg) 13.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kenika UPS True Online with Lithium Battery KLI-1000HC adalah Smart UPS Pure Sinewave On-Line dengan range input voltage & frequency yang luas antara 110-300Vac, dan dengan range frequency 40~70 Hz.Dengan teknologi kontrol DSP (Digital Signal Processor) sehingga output UPS stabil sesuai dengan setting pengguna (208/220/230/240 Vac). UPS ini menggunakan Battery Lithium Iron Phosphate yang memberikan daya tahan dan kinerja yang lebih baik, dengan efisiensi sistem hingga 90%.Fitur proteksi dalam UPS ini sangat lengkap meliputi: Short Circuit Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Battery Discharge Protection, dan Fan Testing Protection.Terdapat juga fitur komunikasi data RS-232 Standard, USB, RS-485 dan tersedia slot SNMP (optional). Dengan display LCD dan LED memberikan informasi yang lengkap dan proses setting yang mudah.
Fitur

1. Frekuensi tinggi On-Line dengan teknologi konversi ganda
2. Sistem kontrol berteknologi DSP (Digital Signal Processors)
3. APFC/Active Power Factor Correction, input power hingga 99%
4. Output power factor 0.9 (90%)
5. Input range voltage antara 110V ~ 300 Vac, dan range frekuensi (40~70 Hz)
6. Auto Sensing Frequency
7. 50/60 Hz konversi frequency
8. Cold start function
9. Proteksi Hardware dan software yang efektif

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait