KENIKA UPS True Online
#Grup produk P107677473
Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Storage Temperature (°C) | -25 to 55 (Without Batteries) |
|---|---|
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Input Voltage Range (V) | 110-176 AC (Linear Derating Between 50% and 100% Load); 176-280 AC (No Derating): 280-300 AC (Derating 50%) |
| Output voltage (V) | 208/220/230/240 ac (Settable via LCD) |
| Display | LCD + LED |
| Battery Charging Current (A) | 1 (Max.) |
| Battery Recharger Time | Standard Model: 90% Capacity Restored in 10 Hours; Long Time Model: Depend on the Capacity of Battery |
| Communication | RS232 (Standard), USB/RS485/Dry Contacts/SNMP (Optional) |
| IP Rating | IP20 |
| Input Frequency (Hz) | 40-70 (Auto Sensing) |
| Input Rated Voltage (V) | 208/220/230/240 AC |
| Noise Level (dB) | ≤ 50 @1m |
| Operating Temperature (°C) | 0-40 |
| Output Frequency (Hz) | 45-55 or 55-65 (Synchronized Range); 50/60 ± 0.1 (Battery Mode) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenika UPS True Online with Lithium Battery KLI-1000HC adalah Smart UPS Pure Sinewave On-Line dengan range input voltage & frequency yang luas antara 110-300Vac, dan dengan range frequency 40~70 Hz.Dengan teknologi kontrol DSP (Digital Signal Processor) sehingga output UPS stabil sesuai dengan setting pengguna (208/220/230/240 Vac). UPS ini menggunakan Battery Lithium Iron Phosphate yang memberikan daya tahan dan kinerja yang lebih baik, dengan efisiensi sistem hingga 90%.Fitur proteksi dalam UPS ini sangat lengkap meliputi: Short Circuit Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Battery Discharge Protection, dan Fan Testing Protection.Terdapat juga fitur komunikasi data RS-232 Standard, USB, RS-485 dan tersedia slot SNMP (optional). Dengan display LCD dan LED memberikan informasi yang lengkap dan proses setting yang mudah.
Fitur
1. Frekuensi tinggi On-Line dengan teknologi konversi ganda
2. Sistem kontrol berteknologi DSP (Digital Signal Processors)
3. APFC/Active Power Factor Correction, input power hingga 99%
4. Output power factor 0.9 (90%)
5. Input range voltage antara 110V ~ 300 Vac, dan range frekuensi (40~70 Hz)
6. Auto Sensing Frequency
7. 50/60 Hz konversi frequency
8. Cold start function
9. Proteksi Hardware dan software yang efektif
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KENIKA%20UPS%20True%20Online/d5P107677473-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
