KENIKA Online UPS MS Series 3 Phase MS-60KVA 1set

Rp209.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-60KVA
Unit 1set
Frequency Range (Hz) 50 ± 10%
Capacity (VA) 60K
Input Voltage Range (V) 190 - 520 AC (3-Phase) at 50% Load; 305 - 478 AC (3 Phase) at 100% Load
Output voltage (V) 380AC ± 1% (Steady-State Load);380AC ± 5% (Influenced by Load)
Frequency Output (Hz) 50 ± 0.05% (Battery Supply)
Display LCD Touchscreen
Communication RS-232, 485, USB, SNMP (Optional)
OS Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC
Humidity (%) 30-90 @0-40°C
Battery Capacity (V-Ah) 12-33
Battery Charging Current (A) Max. 1-40 (Installed According to Battery Capacity)
Noise (dB) 45-55
Input Voltage (V) 3 x 380AC/400 AC (3 Ph + N)
Unit Dimensions (mm) 821x432x1160
Carton Size (mm) 950x560x1340
Battery Quantity (pcs) 32
Battery Charging Voltage (V) 273 DC ± 1%
AC Mode Efficiency (%) >91
Battery Mode Efficiency (%) >90
Berat (Kg) 710.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UPS online MS-60KVA menghasilkan tegangan output yang sangat stabil saat terjadi perpindahan dari listrik utama/PLN ke baterai dan mempunyai gelombang sinus murni, sama seperti gelombang listrik yang dihasilkan oleh PLN. Penggunaan UPS MS-60KVA sangat direkomendasikan untuk beban yang sensitif seperti peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, komputer server atau beban sensitif lainnya.UPS MS-60KVA memiliki fitur ECO Mode yang memberikan efek hemat energi serta memiliki proteksi terhadap pengisian berlebih, pelepasan daya berlebih, korsleting, beban berlebih, dan proteksi lonjakan arus listrik.

60 KVA, True on-line, sine wave + 32pcs Baterai  12V/ 33AH + Baterai Bank Box 

NOTE:
Baterai yang digunakan 32PCS 12V 33Ah
Size Casing Battery Bank setelah dirakit 780 x 470 x 1190 mm (4 Susun/Layer)
Fitur

1. Realisasi keaslian konversi ganda sistem online berfrekuensi tinggi
2. Performa mesin tinggi dengan menggunakan teknologi DSP
3. Fitur pemutus daya darurat (EPO)
4. Desain 3 tahap pengisian daya yang dapat diperpanjang, untuk memastikan baterai memiliki performa terbaik
5. Penerapan fitur N+X paralel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan