KENIKA Online UPS MS Series 3 Phase MS-30KVA 1set

Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-30KVA
Unit 1set
Frequency Range (Hz) 50
Capacity (VA) 30K
Input Voltage Range (V) 190 - 520 AC (3-Phase) at 50% Load; 305 - 478 AC (3 Phase) at 100% Load
Output voltage (V) Three Phase 380AC (3 Ph + N)
Display LCD
Communication RS-232, SNMP (Optional)
OS Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC
Humidity (%) 0-95 RH @ 0-40°C (No Frost)
Battery Capacity (V-Ah) 12-24
Battery Charging Current (A) Max. 4
Noise (dB) < 65 @1m
Input Voltage (V) 3 x 400 AC (3 Ph + N)
Unit Dimensions (mm) 815x300x1000
Carton Size (mm) 940x390x1070
Output Frequency Range (Battery Mode) (Hz) 50 ± 0.1
Battery Quantity (pcs) 20
Battery Charging Voltage (V) 273 DC ± 1%
AC Mode Efficiency (%) 89
Battery Mode Efficiency (%) 87
Berat (Kg) 270.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UPS online MS-30KVA menghasilkan tegangan output yang sangat stabil saat terjadi perpindahan dari listrik utama/PLN ke baterai dan mempunyai gelombang sinus murni, sama seperti gelombang listrik yang dihasilkan oleh PLN. Penggunaan UPS MS-30KVA sangat direkomendasikan untuk beban yang sensitif seperti peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, komputer server atau beban sensitif lainnya.UPS MS-30KVA memiliki fitur ECO Mode yang memberikan efek hemat energi serta memiliki proteksi terhadap pengisian berlebih, pelepasan daya berlebih, korsleting, beban berlebih, dan proteksi lonjakan arus listrik.

30 KVA, True on-line, sine wave + 20pcs Baterai 12V/24Ah + Battery Bank Box
NOTE:
Baterai yang digunakan 20PCS 12V 24Ah
Size Casing Battery Bank setelah dirakit 950 x 470 x 615 mm (2 Susun/Layer)
Fitur

1. Realisasi keaslian konversi ganda sistem online berfrekuensi tinggi
2. Performa mesin tinggi dengan menggunakan teknologi DSP
3. Fitur pemutus daya darurat (EPO)
4. Desain 3 tahap pengisian daya yang dapat diperpanjang, untuk memastikan baterai memiliki performa terbaik
5. Penerapan fitur N+X paralel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan