KGUARD AHD Camera WA812MPK 1unit

Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WA812MPK
Unit 1unit
Indoor/Outdoor Weatherproof (Both)
Storage Temperature (°C) -20 to 70
Body Construction Plastic
Dimensions Camera With Stand (WxDxH) (mm) 123x86x66
Horizontal Resolution 1936x1096
Day or Night Mode Color during day/switches to B&W at night
Image Sensor (inch) 1/3, 2-Megapixel CMOS Image Sensor
Lens (mm) 3.6
Viewing Angle (°) 75
Night Vision Distance (m) 20
Night Vision Illumination Mini Array x 12
Min. Illumination (lux) While Infrared LED on "0"
Operating Temperature (°C) -10 to 50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas HD 2MP yang jernih dan bisa dipantau secara online
Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelapPenggunaan kamera di dalam ruangan (indoor).
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan