SILICON Label Printer SP-303 1unit

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP-303
Unit 1unit
Printing Resolution (dpi) 203
Printing Speed (inch/s) 4-5
Max. Printing Width (mm) 104
Max. Printing Length (mm) 2286
Command TSC
Media Paper Type Continuous, Gap, Fan Hold, Black Mark
Media Rolling Up Method Printing Side Outward Rolling
Media Width (mm) Max 120, Min: 20
Media Thickness (mm) 0.058-0.305
Editing Software Nicelabel SE
Driver Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Windows Server 2003 & 2008
Storage (Mb) 4
Accessories External Media Holder (Optional)
Humidity (%) Working : 25-85 ; Storage: 10-90
Temperature (°C) Working: 5-45, Storage: -10 to 50
Dimensions (mm) 223x286x169
Interface USB/ (USB+ Serial+Parallel+Ethernet)
Printing Method Thermal Transfer/Direct Thermal
Power Supply (V) Input: AC 110/240, Output: DC 24 /2.5A, 60W
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer yang dipakai untuk mencetak stiker label.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan