SILICON Camera 360 Degree Indoor TDQ-006-IP 1unit

Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDQ-006-IP
Unit 1unit
Support TF Card, WIFI
Waterproof Level IP65
Lens (mm) 1.7 Fish-eye Lens
IR LED (pcs) 27LED
IR Range (m) 15 distance
Box Size (cm) 9x23x27
Camera (MP) 1.0, 720P
LUX 0 Lus
Wide Dynamic Range Sensor Yes
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
IP Camera ini digunakan bersama NVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas HD 720p yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di dalam ruangan (indoor).



Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan