SILICON PTZ HD-IP Speed Dome Camera RSPT-200BM22X 1unit

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSPT-200BM22X
Unit 1unit
Network Protocol TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP , SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
ONVIF Support
Image Sensor (inch) 1/2.7, Aptina Low Illumination 2.1MP CMOS Sensor
Power (V/A) DC 12-4
Dimensions (mm) 32x32x43
Operating Humidity (%) ≤90 Non Condensing
Network Interface Built-in RJ45 network interface, support 10M/100M IP DATA
Horizontal Resolution (P) 1080
Focus Length (mm) 3.9-85.5
Focus Control 22X Optical Zoom
Horizontal Rotation Speed (°/s) 60
Horizontal Rotation Range (°) 360
Night Vision Infrared LED (pcs) 22x8 + 16x6
Night Vision IR Range (m) 120
Auto Control IR LED PWM
Weather Proof IP66
SN Ratio (dB) >50
Operating Temperature (°C) Indoor: 0 to 40, Outdoor: -20 to 60
Berat (Kg) 8.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas HD 1080P yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera bisa di dalam (indoor) dan luar ruangan (outdoor).

Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.

PTZ Camera memiliki keunggulan dapat dikontrol pergerakannya dari jarak jauh untuk memutar ke kiri, kanan, atas, dan bawah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait