SILICON PTZ HD-IP Speed Dome Camera
#Grup produk P107675174
Spesifikasi
| Network Protocol | TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP , SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P |
|---|---|
| ONVIF | Support |
| Image Sensor (inch) | 1/2.7, Aptina Low Illumination 2.1MP CMOS Sensor |
| Dimensions (mm) | 32x32x43 |
| Operating Humidity (%) | ≤90 Non Condensing |
| Auto Control IR LED | PWM |
| Focus Control | 22X Optical Zoom |
| Focus Length (mm) | 3.9-85.5 |
| Horizontal Resolution (P) | 1080 |
| Horizontal Rotation Range (°) | 360 |
| Horizontal Rotation Speed (°/s) | 60 |
| Network Interface | Built-in RJ45 network interface, support 10M/100M IP DATA |
| Night Vision IR Range (m) | 120 |
| Night Vision Infrared LED (pcs) | 22x8 + 16x6 |
| Operating Temperature (°C) | Indoor: 0 to 40, Outdoor: -20 to 60 |
| Power (V/A) | DC 12-4 |
| SN Ratio (dB) | >50 |
| Weather Proof | IP66 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas HD 1080P yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera bisa di dalam (indoor) dan luar ruangan (outdoor).
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
PTZ Camera memiliki keunggulan dapat dikontrol pergerakannya dari jarak jauh untuk memutar ke kiri, kanan, atas, dan bawah.
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
PTZ Camera memiliki keunggulan dapat dikontrol pergerakannya dari jarak jauh untuk memutar ke kiri, kanan, atas, dan bawah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
