KENIKA Lead Acid Battery Charger (Casan Baterai) KB-1202 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KB-1202
Unit 1pc
Dimensions (cm) Box: 19x14.5x7
Charger Current (A) Max. 10
Charger Mode Three-Phase
Full Load Efficiency (%) >90%
Apply to The Battery Voltage (V) DC 12
Max. Charge Voltage (V) 14.5
Display Method LED Digital Tube
AC input Frequency (Hz) 47-63
Input Voltage (V) 110-250
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengisi baterai, atau pengisi daya, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan energi ke dalam sel baterai yang dapat diisi ulang. Protokol pengisian tergantung pada ukuran dan jenis baterai yang sedang diisiKenika Lead Acid Battery Charge 12V 6A KB1202 menggunakan mikro MCU controller untuk mengatur proses pengisian baterai yang secara otomatis berhenti mengisi daya ketika terisi penuh.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan