KENIKA Pulse Fast Battery Charger (Casan Baterai) BLM-CDQ-A8 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLM-CDQ-A8
Unit 1pc
Dimensions (cm) 13.5x17.5x7.5
Output voltage (V) 6/8/12/14/16/24
Working Current (A) 0-10 Adjustable automatically
Suitable Capacity (Ah) 3-150
Work Efficiency 98%
Voltage Identification (V) 12V Peak (8 - 14.5), 24V Peak (18 - 29)
Input Voltage (V) AC 150 - 250
Box Size (cm) 23.5x14.5x8.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Battery Charger BLM-CDQ-A8 adalah baterai charge yg dirancang khusus menggunakan sistem pengaturan micro computer, berbasis Pulse Fast Charger untuk dapat mengisi (charge), memperbaiki (repair) dan memelihara (maintain). Teknologi PWM memungkinkan untuk mengisi baterai secara otomatis melalui siklus pengisian 4 tahap. LED panel menampilkan informasi kondisi baterai termasuk tegangan dan arus pengisian baterai sesungguhnya.Bisa diaplikasikan untuk baterai lead acid 12V atau 24V, termasuk pula untuk aki basah, baterai starter, dan baterai bebas-perawatan. Dilengkapi tombol sistem pengisian cepat dan indikator suara apabila baterai telah terisi penuh.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait