FORSA IR TOUCH Overlay Multi Touch Screen USB Frame Only Without Glass MTS-215OL 21.5inch 1unit

#Nomor SKU S034716120
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MTS-215OL
Unit 1unit
Storage Temperature (°C) -30 to 85
OS Support Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Android, Mac OS
Interface USB 2.0 Full Speed (±1.5m)
Size (inch) 21.5
Response Speed (ms) <15
Operating Current (mA) 200±30
Outline Dimensions (mm) 515x304x7
Active Area (mm) 479x270
Anti Light Ability (lux) >50000
Power Comsuption (W) <2
Working Voltage (V) DC 5 ±5%
Drive Support Without any driver
Operating Temperature (°C) -10 to 60
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengubah LCD biasa menjadi touch screen dengan mudah. Anda hanya perlu menghubungkan kabel USB dengan port USB yang terdapat pada LCD monitor atau PC Anda. Tidak perlu membongkar LCD untuk memasang panel touch screen, tinggal tempel saja.

Applications:
1. Video conference system
2. Command center
3. Mall kiosks
4. Public venue directory
5. Interactive advertising
6. Hotel entertainment center
7. Weather forecast
Feature
1. Stable and no drift
2. No light spots
3. High durability and quick response to touch of any opaque object
4. Easy to install
5. Plug and Play, no driver need
6. Support Multi touch
7. High quality with competitive price

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait