FORSA LCD Monitor 18.5inch LS-1902 1unit

#Nomor SKU S034715994
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS-1902
Unit 1unit
Screen Size (inch) 18.5
Resolution 1366x768
Refresh Rate (Hz) 60
Response Time (ms) 5
Aspect Ratio 16:9
Brightness (cd/m²) 250
Contrast Ratio 1000:1
Power Consumption (W) ≤ 18 (Max)
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LCD 19" adalah TFT Color Monitor dengan technology LCD yang terus berkembang dengan teknik khusus untuk menghasilkan warna pada layar. Active-Matrix atau TFT (Thin Film Transistor) technology menghasilkan warna dan gambar setajam Monitor CRT. Selain itu LCD Monitor lebih terang dibandingkan dengan Monitor CRT biasa.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan