FORSA Monitor LCD 18.5inch (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)18.5
Resolution1366x768
Refresh Rate (Hz)60
Response Time (ms)5
Aspect Ratio16:9
Brightness (cd/m²)250
Contrast Ratio1000:1
Power Consumption (W)≤ 18 (Max)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LCD 19" adalah TFT Color Monitor dengan technology LCD yang terus berkembang dengan teknik khusus untuk menghasilkan warna pada layar. Active-Matrix atau TFT (Thin Film Transistor) technology menghasilkan warna dan gambar setajam Monitor CRT. Selain itu LCD Monitor lebih terang dibandingkan dengan Monitor CRT biasa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan