Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steel Mesh 6 1roll(30m)
Rp8.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(30m) |
|---|---|
| Mesh | 6 |
| Thickness (mm) | 0.6 |
| Hole Diameter (mm) | 3.63 |
| Width (m) | 1 |
| Length (m) | 30 |
| Material | Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 32.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/keS034715734-1.jpg)