NTN Tapered Roller Bearing 32222 1set
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 32222 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Precision Rating | Class 0 |
| Diameter (D) (mm) | 110 |
| Dimension a (Effective Load Center) (inch) | -0.3543 (-9mm) |
| Limiting Speed-Oil (rpm) | 2400 |
| Bore Type | Round |
| Limiting Speed-Grease (rpm) | 1800 |
| Dimension (da min) (inch) | 6.69 (170.0mm) |
| Material | Through Hardened Steel |
| Dimension C (inch) | 1.8110 (46mm) |
| Style | Cone & Cup |
| Type | Tapered Roller Bearing |
| Dimension B (inch) | 2.0866 (53mm) |
| Dimensions r (inch) | 0.0800 (2mm) |
| Dimension T (inch) | 2.2047 (56mm) |
| Dimensions da (inch) | 4.88 (124.0mm) |
| Dimensions db (inch) | 4.96 (126.0mm) |
| Berat (Kg) | 7.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Since it employs tapered rollers, bearing is durable against load in the axial direction and its load capacity is also great.
Use
- For thrust/radial load application.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing%2032222%201set/hxS034701645-1.jpg)