NTN Needle Roller Bearing HMK Series HMK 1515 1pc

#Nomor SKU S034700037
Wishlist
Rp27.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HMK 1515
Unit 1pc
Type Drawn Cup Needle Roller Bearing
Precision ISO Class 0
Limiting Speed-Oil (rpm) 16000
Bore Type Round
Limiting Speed-Grease (rpm) 11000
Configuration One
Material Steel
Radial Internal Clearance CN
Static Load Rating (lbf) 2700 (12000 N, 12.00 kN)
Dynamic Load Rating (lbf) 2450 (10900 N, 10.90 KN)
Enclosure Open
Operating Temperature Range (°F) -40 to 250 (-40 to 120 °C)
Dimension D (inch) 0.8661 (22mm)
Dimension C (inch) 0.5906 (15mm)
Cage Material Steel
Bearing Type Needle Roller Bearing
Oil hole w/o Oil Hole
Dimension Fw (inch) 0.5906 (15mm)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan