Mitutoyo Stand for Granite 517-208-4 1500x1000x200mm 1pc

#Nomor SKU S034679456
Wishlist
Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 517-208-4
Unit 1pc
Size (mm) 1500x1000x200
Flatness (µm) 4
Applicable Surface Plate Size (mm) 1500x1000x200
Adjustable Height (h) Range (mm) 735-775
Remarks With Leveling Bolt
Grade None (JIS)
Manufacturing Number 517-208-4
Dimension Unit (mm) 1500x1000x200
Type Standard
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2022
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
STAND GRANITE 1500X1000MM 517-208-4 adalah stand yang terbuat dari struktur baja yang sangat kuat dan dirancang sangat b aik untuk menyokong meja datar selainitu alat ini dijamin sangat kuat d an tahan lama. Alat ini sangat direkomendasikan untuk digunakan pada m eja datar karena merupakan satu paket dengan ukuran braket yang sesuai. Stand granite ini mempunyai dimensi 1500 X 1000 X 200 MM. stand granite sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel .

Type : Standard

BENEFIT :
Natural granite is free from deterioration or dimensional changeover time.
Granite surface plates have significant advantage s overcast iron surface plates : Twice as hard as cast iron. Non-magnetic. Low thermal expansion.
Free from wringing, so there is no interruption of work.
Feature
Granite is rust-proof
Non-magnetic
Abrasive resistant
Non wedging & wrap-resistant

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan