Mitutoyo Analog Holtest Two-point Internal Micrometer Inch 368-026 0.24-0.28IN/0.001mm 1pc

#Nomor SKU S034678015
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 368-026
Unit 1pc
Graduation (inch) 0.0001
Range (inch) 0.24-0.28
Measurement Accuracy (inch) +/-0.0001
Resolution (inch) 0.0001
Extension rod None
Gradient Spacing (inch) 0.0001
IP Rating None
Size (inch) 0.24-0.28
Material Stainless Steel
Manufacturing Number 368-026
Produk Holtest
Dimension Unit (mm) 205x127x98
Type Vernier Holtest
Style Name Vernier
Maximum Measurement (inch) 0.24-0.28
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2022
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HOLTEST 0.24IN-0.28IN/0.001MM 368-026 adalah alat yang mempunyai bentuk tabung dengan 3 buah contact point yang digunaka n untuk mengukur diameter dalam lubang dengan cara contact langsung pada bagian sisi benda kerja. Alat ukur diameter lubang ini digunak an langsung untuk mengukur diameter dalam lubang secara akurat dan effis ien dengan range pengukuran 0.24-0.28 INC. Alat ukur diameter lubang< /b

sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel .



Description
The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer features three hardened-steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. Contact points are coated with Titanium Nitride (TiN)* for added durability and precision. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
Feature
Three-point contacts for self-centering measurement of the inside dimension (ID) of bores
Vernier scale in metric units for taking precise inside dimension (ID) measurements
Ratchet-stop mechanism helps provide uniform pressure for precise, repeatable measurements
Satin chrome finish helps resist rust and reduce glare
Carbide or TiN coating on measuring faces helps provide we ar resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan