Mitutoyo Gauge Block Steel Set 516-438-10 1set(112pcs)

#Nomor SKU S034677094
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 516-438-10
Unit 1set(112pcs)
Set Content 1.005, 1.001-1.009 (0.001 Step), 1.01-1.49 (0.01 Step), 0.5-24.5 (0.5 Step), 25-100 (25 Step)
Range (mm) 1.005-100
Material Steel
Grade -
Qty per Set 112 EA
Standard ISO/DIN/JIS
Hardness (HV) 800
Flexural Strength by 3 Point Bending (MPa) 1960
Youngs Modulus x 10-4 (MPa) 20.6
Poissons Ratio 0.3
Specific Gravity 7.8
Thermal Conductivity (W/mk) 54.4
Manufacturing Number 516-438-10
Dimension Unit (mm) 365x217x65
Type Gauge Block Steel
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2022
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GAGE BLOCK SET STEEL (112)0 516-438-10 adalah alat yang digunakan untuk standar kalibrasi alat ukur. Alat ini digunakan untuk dasar pengukuran saat mengukur benda kerja sehingga menghasilkan kepresisian yang tinggi terhadap nilai pengukuran benda kerja. Alat in i mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga dapat dilakukan kalibrasi se suai dengan kebutuhan yang diperlukan. Gauge block set besi ini d igunakan untuk kalibrasi ukuran 1.005-100 MM. Gauge block set besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.



BENEFIT :
Precision ground and lapped to a specific thickness.
Description
The Mitutoyo Metric Rectangular 1mm Base Gage Block Sets are available in different grades, sizes and steps, offering exceptional precision and stability for calibration and manufacturing traceability. Mitutoyo’s innovative lapping technique makes our gage blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. The Mitutoyo steel gage blocks are constructed of high-carbon, high-chrome steel while our CERA gage blocks are made of ceramic materials with superior surface qualities and corrosion resistance.
Feature
Advanced heat treatment technology for Mitutoyo steel blocks achieves excelent abrasion resistance and minimizes any change in length over time.
Enable user to achive optimum flatness and surface finish needed for gauge block and thus maximize the wringing force.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan