Uniarch Smart Interactive Display MW3565-T 1unit

Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MW3565-T
Unit 1unit
Screen Size (inch) 64.53
Backlight D-LED
Pixel Pitch (mm) 0.496x0.372
Resolution 3840x2160
Brightness (cd/m²) 450
Contrast 1200:1
Response Time (ms) 6
Color 1.07B
Viewing Angle (°) Horizontal 178, Vertical 178
View Area (WxH) 1428.48x803.52
Power Supply (V AC) 100 to 240
Power Consumption (W) ≤170 (on without OPS), <0.5 (Standby)
Operating Temperature (°C/°F) 0 to 40
Operating Humidity (%) 20~80 (No Condensation)
Storage Temperature Range (°C/°F) -10 to 60
Storage Humidity (%) 10 to 80 (No Condensation)
Dimensions (WxHxD) (mm) 1506.3x901.3x96.1
Package Dimensions (WxHxD) (mm) 1660x1045x245
Multi Language 22 (English, Turkish,Danish,Norwegian-Bokmol,Romanian,Greek,Arabic,France, Spanish, Portuguese, German, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Russia, Korea, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese )
Power Speaker (W) 2x15
Berat (Kg) 57.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan