Nitta Moore Linemate Hydraulic Hose 3R80-08 1roll(100m)

#Nomor SKU S034631829
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3R80-08
Unit 1roll(100m)
Size No. 8
Size I.D. (inch) 1/2
Size I.D. (mm) 12.7
Outer Diameter (mm) 22.2
Maximum Working Pressure (MPa) 25
Maximum Working Pressure (Psi) 3600
Minimum Bursting Pressure (MPa) 98
Min. Burst Pressure (PSi) 14200
Min. Bending Radius (mm) 102
Coupling Swage
Appropriate Fluid Mineral General Operating Oil
Working Temperature Range (°C) -40 to +100
Length in a Unit Package (m) 100m for sizes 03, 04, 05, 08, and 50m for sizes 12, 16
Berat (Kg) 28.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
● Excellent oil and chemical
durability
● JIS K 6375 B certified, SAE
100R8 certified.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk