Ariston Heat Pump Swimming Pool AR - 20STP/U 1unit

#Nomor SKU S034625101
Wishlist
Rp79.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR - 20STP/U
Unit 1unit
Input (kW) 4.4
Output (kW) 22
Maximum Temperature (°C) 45
Refrigerant R410a
Compressor Scroll
Condenser Titanium
Dimensions (mm) 1345x350x1265
Water Flow (m³/hour) 9
Water Connection (inch) G1 1/2
Voltage (V) 380
Phase Three Phase
Frequency (Hz) 50
Maximum Current (A) 15
Pressure Drop (Kpa) 10
Noise Level (dBa) ≤ 45
Berat (Kg) 110.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hemat pump Ariston yang dirancang khusus untuk diaplikasikan di kolam renang skala kecil maupun besar dengan berbagai kebutuhan. Sempurna untuk hotel, resort, villa maupun pusat olah raga.
Dilengkapi dengan gas ekologis R417A yang tidak akan merusak lapisan ozon
Efisiensi mesin sebagai perbandingan antara energi termal total yang diberikan dan energi listrik yang diserap
Dengan sifat anti bakteri memberikan tingkat higienis yang lebih tinggi
Dijamin dengan beberapa fitur hemat energi yang dirancang untuk setiap produk
Description
Titanium coil condenser
Touch LCD controller
Compact size swimming pool heatpump
Fitur
- Diagnosis Otomatis menggunakan mikroprosesor untuk terus memeriksa semua parameter produk.
- Elemen Pemanasan Titanium menjamin kinerja pemanasan selama masa pakai produk secara keseluruhan.
- Tampilan LED dengan kontrol suhu elektronik.
- Indikator pencegahan panas untuk mencegah produk terbakar.
- Indikator siap mandi untuk ketersediaan air panas.
- Teknologi titanshield untuk perlindungan tangki terbaik dengan titanium enamel dan magnesium anoda yang ditingkatkan.
- Teknologi AG + dengan sifat antibakteri yang memberikan tingkat higienis yang lebih tinggi
- Insulasi kepadatan tinggi untuk menghemat energi.
- Desain seni Italia premium oleh Umberto Palermo.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan