MASKO Isolator Busbar ISSM40 Merah 1pc
Rp20.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ISSM40 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 40 |
| Color | Red |
| Operating Temperature (°C) | -40 - 140 |
| Material | BMC (Bulk Moulding Compund) and SMC (Sheet Moulding Compound) |
| Tensile Strength (lbs) | 650 |
| Voltage Withstand (kV) | 12 |
| Torque Strength (ft/lbs) | 12 |
| Screw Size (mm) | 8 |
| Screw Depth (mm) | 11 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan