Jasic Mesin Las TIG (V-MOS) 500 DP 1unit

#Nomor SKU S034611579
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500 DP
Unit 1unit
Rated Input Voltage (V/Hz) AC 270–470 (3ph)
Rated Input Power (KVA) 12
No. Load Voltage (V) 65
Output Current Range (A) 10-500
Pulse Frequency (Hz) 0.5-500
Pulse Width Range (%) 10-90
Pre Flow Time (s) 0.1-1
Post Flow Time (s) 0.1-6
Up-Slope Time (s) 0-6
Down Slope Time (s) 0-6
Duty Cycle (25C) (%) 60
Arc Strating HF
Protection Class IP 23
Welding Thickness (mm) 0.3-16
Dimensions (mm) 540x275x510
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2022
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Las Jasic TIG 500DP

- Memakai Teknologi digital PFC yang membuat mesin dapat bekerja dengan tegangan input dari 270V sampai 470V untuk phase 3 tanpa merusak mesin
- Bisa Las MMA dengan ARC Force
- Fitur TIG yang lengkap dengan HF, Spot, 2T/4T, Preflow, Postflow time, upslope down slope time
- Ada proteksi terhadap over Voltage, Under – Voltage, Over – Current, Over-Heating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan