Jasic Mesin Las TIG (V-MOS) 160 DA 1unit

#Nomor SKU S034611487
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 160 DA
Unit 1unit
Rated Input Voltage (V) AC – 110–260 (1ph)
Rated Input Power (KVA) 3.2
No – Load Voltage (V) 56
Output Current Range (A) 10-160
Pre Flow Time (s) 0.1 - 6
Up-Slope Time (s) 0 – 6
Down Slope Time (s) 0 - 6
Duty Cycle (%) 60
Arc-Starting HF
Protection Class IP 23
Welding Thickness (mm) 0.3 - 6
Dimensions (mm) 400x150x260
Berat (Kg) 7.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2022
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Las JASIC TIG 160 DA

- Memakai Teknologi digital PFC yang membuat mesin dapat bekerja dengan tegangan input dari 110V sampai 260V untuk Single Phase tanpa merusak mesin
- Bisa Las MMA dengan ARC Force
- Fitur TIG yang lengkap dengan HF, Spot, 2T/4T, Preflow, Postflow time, upslope down slope time
- Ada proteksi terhadap over Voltage, Under – Voltage, Over – Current, Over-Heating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan