BANDO Multiple Cogged AX Type AX-40 13mm 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AX-40 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Effective Pitch Length (inch) | 40 |
| Thickness (mm) | 8 |
| Min Diameter Pulley (mm) | 60 |
| Material | Rubber |
| Angle (°) | 38 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yang memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran ( rpm) tinggi, serta mesin – mesin yang memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yang terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan