Dextone Lem Silikon Serbaguna SSTW White 300ml 1carton(6pcs)

#Nomor SKU S034602966
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSTW
Unit 1carton(6pcs)
Temperature Resistance (°C) -45 to 150
Initial Dry Time (minute) 5-20
Color White
Movement Capacity (%) 25
Pressure Power (g/minute) 633
Elasticity (%) 580
Hardness 19 Shore-A
Specific Gravity (g/mL) 0.97
Volume (ml) 300
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2022
Terakhir Diperbaharui 16 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
Description
Acetic Silicone Sealant with good performance used for glass, and can be used on other material such as metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good flexibility and give a tight waterproof bond that withstand water.
Kegunaan
Untuk penggunaan perekat kaca dalam perbaikan dan pembangunan rumah atau gedung
Use
For glass installation of Maintenance and build up house or building

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk